ORTRONICS | TR10-12 b
Tubulaire piste, 12 po., noir, 9 pi 8,5 po, OR-TR10-12 b

Nº PIÈCE FAB.  TR10-12B
Nº PIÈCE  248798
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tubulaire piste, 12 po, Black, en 9,8 50 pi.

Caractéristiques

  • Faits de tubes d’acier rectangulaire poids léger  : réduit la charge de l’étage et est facile à installer et à entretenir. Acier est conforme aux spécifications rigoureuses de rendement et de résistance à la traction  : assure un produit solide, léger facilement prend en charge et fournit le câble aérien. Tubulaires lattes croisées sont soudés au sommet des longerons et présentent des bords arrondis  : protection de câble.

Description des spécifications

Couleur  : BlackWidth métrique  : 305 mm
Largeur USA  : 12 po.

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Type ÉCHELLE
Fini NOIR
Matériel ACIER