MERSEN | TR10R
Fusible temporisé de TR-R, classe RK5, amplis 10, 250V

Nº PIÈCE FAB.  TR10R
Nº PIÈCE  559311
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fusibles de retardement de limiteurs de courant tri-Onic TR-R sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs, transformateurs, équipements d’entrée de service, mangeoires et circuits de dérivation. Les caractéristiques de retardement de la TR-R en toute sécurité poignée inoffensive départ curre nts

Applications

Idéal pour les circuits du moteur, alimentation, mangeoires, circuits de dérivation, transformateurs, équipement d’entrée de service et équipement polyvalent.

Caractéristiques

  • Afficheur de fusible SmartSpot soufflé optionnel à l’état solide
  • Temporisé pour démarrage moteur et courants d’enclenchement transformateur sans nuisance d’ouverture
  • Limitation de courant faible pic-let à travers courant
  • Rejet de style néo-Liberty évite les erreurs de remplacement lorsqu’il est utilisé à l’aide r

Description des spécifications

Volts  : 250 V AC, DC 250V.1-2. 8 a ; 35-400 A, 160V DC 3-30 A ; 450-600 A
Ampères  : 1/10 de 600 a
IR  : 200kA I.R. AC / DC I.R. 20kA

Spécifications  :

Type FUSIBLES