TRIPP LITE | TRAVELER100BT
Protégez-le ! 2-sortie Portable parasurtenseur, Direct plug-in, 1050 Joules, Ethernet Protection

Nº PIÈCE FAB.  TRAVELER100BT
Nº PIÈCE  381610
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

suppresseur de surtension TRAVELER100BT portatif de Tripp Lite offre complète AC, Ethernet ou suppression de surtension de ligne de téléphone pour ordinateurs portables, bloc-notes électroniques, agendas personnels et autres appareils électroniques portables. Compact portable logement pesant moins n tha 4 onces parfaitement s’insère dans les étuis de voyage pour ordinateurs portables. Prise escamotable empêche rayer de coûteux appareils électroniques portatifs. Jeu de prises de suppression de ligne RJ45 Ethernet ou par téléphone protéger les lignes de réseau ou par modem et DSL modem. TRAVELER100BT vous propose 2 points de vente totales à un peu encombrant format plug-in direct et voyants de diagnostic pour signaler des problèmes de câblage et les dommages de l’éliminateur. FICHE/sorties  : Entrée  : NEMA5-15P/sortie  : 2 NEMA5-15RELECTRICAL  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale NEMA5-15R) T : FORMA Direct plug-in suppresseur accroche hors mur standard socketSUPPRESSION  : AC  : 140V RMS serrage/1050 joules/330V UL1449 Let-par notation Téléphone  : Ethernet unique ou téléphone ligne parasurtension (RJ45 prises, fil 2, ligne 1)

Caractéristiques

  • suppression des surtensions joules 1050 AC protège les équipements de la plus fortes surtensions et les parasites de la ligne
  • 2 sorties C.A. avec Colocation 2 prises de transformateur sans bloquer les points de vente couvre l’ordinateur et un périphérique
  • Suppression des surtensions de ligne Ethernet ou téléphone protège le réseau lignes ou par modem et modems DSL, ainsi que télécopieurs, téléphones et bien plus encore (paire de valets RJ45, fil de 2, ligne 1, y compris câble de téléphone 6 ft)
  • Dépasse les spécifications de répression contre les surtensions IEEE 587 catégorie A & B
  • Extra petit boîtier portable pesant moins de 4 onces parfaitement s’insère dans des étuis de voyage pour ordinateurs portables - fiche d’entrée escamotable empêche rayer des ordinateurs portables et autres dispositifs
  • Fusible thermique Fail-Safe protège contre l’incendie et autres dommages dans le cas d’une expédition cond extrême, prolongé de surtension ou un parafoudre
  • Voyants de diagnostic confirment le statut de prise de courant mise à la terre et contre les surtensions de suppression
  • UL1449 appréciation (330V tous les modes), UL1363 (Power Tap), UL497A (Communications), rencontre FCC partie 68 règles, cUL (Canada)
  • $ 50 000 ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et PuertoRico uniquement)

Spécifications  :

Nombre de prises 2
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.