SIEMON COMPANY | Plateau-3
Épissures de Fusion avec manche fibre optique d’épissage plateau pour 24

Nº PIÈCE FAB.  TRAY-3
Nº PIÈCE  247529
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces plateaux d’épissure de fibre d’aluminium peut être commandé avec chaque fusion, mécanique ou fusion avec les détenteurs d’épissure de manche et viennent avec un couvercle en polycarbonate transparent, snap-on. Le bac standard peut recevoir jusqu'à 24 épissures. Pour la zone, un mini plateau est disponible qui peut accueillir jusqu'à 12 épissures. Plateaux d’épissure de fibre peut être empilés pour des applications à haute densité.

Spécifications  :

Type PLATEAUX
Code UNSPSC 31162810