KANTECH SYSTEMS | TREX-XL2
DÉTECTEUR DE DEMANDE DE SORTIE T.REX AVEC TAMPER, BUZZER PIÉZOÉLECTRIQUE, MINUTERIE ET 2 RELAIS, BLANC

Nº PIÈCE FAB.  TREX-XL2
Nº PIÈCE  KAN-TREXXL2
Minimum 1 chaque
En stock

Description

LE T-REX EST UN DISPOSITIF DE DEMANDE DE SORTIE SOPHISTIQUÉ ET RENTABLE POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS ET UNE ALTERNATIVE À L’INSTALLATION D’UN BOUTON DE SORTIE. DES INNOVATIONS EXCEPTIONNELLES TELLES QUE LE CIBLAGE X-Y ET LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT NUMÉRIQUE DU SIGNAL (DSP) FONT DU T.REX LE DÉTECTEUR DE SORTIE LE PLUS RAPIDE ET LE PLUS FIABLE DU MARCHÉ.

Caractéristiques

  • Zone de détection réglable facilement avec une extrême précision
  • XY ciblage cible une zone spécifique de détection
  • Débloquer ou Shunt porte automatiquement
  • Main-libre, aucun bouton à pousser
  • Intégrée 90 dB locale porte alarme commandé sondeur indépendamment par accès nel
  • Détection infrarouge couplée avec DSP prévenir la fausse porte forcée alarme ouverte
  • Réglage horizontal et Vertical
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Type de produit CAPTEUR
Type de capteur DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE CONTACT
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE