MERSEN | TRS200R
Fusible temporisé de TRS-R, classe RK5, amplis 200, 600V

Nº PIÈCE FAB.  TRS200R
Nº PIÈCE  559328
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fusibles de retardement de limiteurs de courant tri-Onic TR-R sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs, transformateurs, équipements d’entrée de service, mangeoires et circuits de dérivation. Les caractéristiques de retardement de la TR-R en toute sécurité poignée inoffensive départ curre nts

Applications

Idéal pour les circuits du moteur, alimentation, mangeoires, circuits de dérivation, transformateurs, équipement d’entrée de service et équipement polyvalent.

Caractéristiques

  • Afficheur de fusible SmartSpot soufflé optionnel à l’état solide
  • Temporisé pour démarrage moteur et courants d’enclenchement transformateur sans nuisance d’ouverture
  • Limitation de courant faible pic-let à travers courant
  • Rejet de style néo-Liberty évite les erreurs de remplacement lorsqu’il est utilisé à l’aide r

Description des spécifications

Volts  : 600 V AC, DC 600V.1-12 a ; 70-600 A, 300V DC 15-60 A
Ampères  : 1/10 de 600 a
IR  : 200kA I.R. AC, 1/10 a, 60 a-> 20kA I.R. DC, 70 a à 600 a-> 100kA I.R. DC

Spécifications  :

Type FUSIBLES