MERSEN | TRS30RID
Fusible temporisé smartspot de TRS-R, classe RK5, amplis 30, 600V

Nº PIÈCE FAB.  TRS30RID
Nº PIÈCE  559332
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fusibles de retardement de limiteurs de courant tri-Onic TR-R sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs, transformateurs, équipements d’entrée de service, mangeoires et circuits de dérivation. Les caractéristiques de retardement de la TR-R en toute sécurité poignée inoffensive départ curre nts

Applications

Idéal pour les circuits du moteur, alimentation, mangeoires, circuits de dérivation, transformateurs, équipement d’entrée de service et équipement polyvalent.

Caractéristiques

  • Afficheur de fusible SmartSpot soufflé optionnel à l’état solide
  • Temporisé pour démarrage moteur et courants d’enclenchement transformateur sans nuisance d’ouverture
  • Limitation de courant faible pic-let à travers courant
  • Rejet de style néo-Liberty évite les erreurs de remplacement lorsqu’il est utilisé à l’aide r

Description des spécifications

Volts  : 600 V AC, DC 600V.1-12 a ; 70-600 A, 300V DC 15-60 A
Ampères  : 1/10 de 600 a
IR  : 200kA I.R. AC, 1/10 a, 60 a-> 20kA I.R. DC, 70 a à 600 a-> 100kA I.R. DC

Spécifications  :

Type FUSIBLES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.