ORTRONICS | TRT10-18 b | OR-TRT10-18 b
Telco Style tubulaire piste, 18 po., noir, 9 pi, 8,5 po, OR-TRT10-18 b

Nº PIÈCE FAB.  TRT10-18B  | OR-TRT10-18B
Nº PIÈCE  352261
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Telco Style tubulaire piste, 18 po, Black, en 9,8 50 pi.

Caractéristiques

  • Faits de tubes d’acier rectangulaire poids léger  : réduit la charge de l’étage et est facile à installer et à entretenir. Acier est conforme aux spécifications rigoureuses de rendement et de résistance à la traction  : assure un produit solide, léger facilement prend en charge et fournit le câble aérien. Tubulaires lattes croisées sont soudés entre les longerons et les bords de la fonction arrondie  : protection de câble.

Description des spécifications

Couleur  : BlackWidth métrique  : 457 mm
Largeur USA  : 18 po.

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Finition NOIR
Matériel ACIER
Type PORTE-ÉCHELLE