PANDUIT | TRT19L
OPTICOM DISTRIBUTION CREUX MONTURES EN BAS DE LA GRILLE EN ACIER 19RMU DE 5"

Nº PIÈCE FAB.  TRT19L
Nº PIÈCE  271410
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Produits de routage Fibre de télécommunication équipement doivent être conçus pour acheminer et protéger les câbles à fibres optiques entre les supports de télécommunication, câbles de distribution et l’électronique optique fibre. Ils accorderont une protection de rayon de 1,5 pouces pliage (minimum) à tous les points où les câbles à fibres optiques contacter coins. Fibres, produits de routage doivent être de construction en acier et recouvert de poudre coat peinture. HxWxD = 7x19x18in. (178x483x457mm.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Type de gestion de câble AUGE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur BLANC
Type GESTION DES CÂBLES