QNAP SYSTEMS | TS-1079-PRO-US
10-baie iSCSI NAS, SATA III. USB 3,0, CPU Intel i3-2120 3,3 GHz, 2 GB RAM DDR3

Nº PIÈCE FAB.  TS-1079-PRO-US
Nº PIÈCE  614551
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le TS-1079 Pro est un centre de stockage en réseau robuste offrant ultra performant et fiable. Compatible réseau 10GbE, extension de stockage flexible et dispositifs de protection de données à haut niveau, Pro TS-1079 est votre NAS digne de confiance pour stocker de gros da ta et optimiser l’efficacité de l’entreprise.



? Gérer et partager des fichiers dans un stockage centralisé.

? Accélérer la transmission de données avec des vitesses de réseau 10GbE.

? Sauvegarder des données d’entreprise avec réplication distante chiffrée, la sauvegarde avec stockage en nuage Read-time Remote Replication (RTRR).

? Faciliter le déploiement iSCSI et de virtualisation.

? Sécurisation des données avec cryptage AES-256 en fonction du volume, accès cryptage, IP automatique basée sur la stratégie de blocage et plus.

? Accroître l’efficacité, avec le soutien du PAA de Windows, Windows ACL et plus encore.


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.