QNAP SYSTEMS | TS-131-US
1-baie Personal Cloud NAS avec DLNA, applications mobiles et Support AirPlay, Freescale ARM Cortex-A9 Dual Core 1 2,51 GHz, 3 Mo de RAM, USB0.1, LAN Hot-swappable, moteur de transcodage de matériel

Nº PIÈCE FAB.  TS-131-US
Nº PIÈCE  614776
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le TS-131 est un centre de stockage de réseau puissant pourtant facile à utiliser pour la sauvegarde, synchronisation, accès distant et de divertissement à domicile. Avec la Station de Notes, vous pouvez facilement créer des notes numériques sur votre cloud privé et de la partager avec des amis et collègues à aucun surcoût. Propulsé par un processeur à double cœur ARM Cortex A9 avancé, le TS-131 offre des performances incroyables comme un NAS domestique avec trois ports USB 3,0, un eSATA. Voir comment TS-131 peut améliorer votre style de vie numérique.

? Construire un cahier nuage privé et partager avec vos amis et collègues avec la Station de Notes et la Qnotes de l’application mobile
? Organiser & gérer les fichiers et les tâches de sauvegarde dans un emplacement centralisé
? Synchroniser des fichiers entre ordinateurs, ordinateurs portables et appareils mobiles
? Archiver, de gérer, de profiter et de partager des collections multimédias avec les applications Photo et la vidéo gare et Station de musique dédiées
? Profitez des vidéos de famille, films, musique et photos sur votre téléviseur avec DLNA et AirPlay en streaming
? Vidéos de transcoder en mode hors connexion et profiter d’une vidéo fluide en streaming même lorsque votre connexion réseau est limitée
? Création d’un centre de surveillance 24/7 pour votre bureau à domicile/petites

Spécifications  :

Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600