QNAP SYSTEMS | TS-251-4 G-US
TS-251 (4 GB RAM Version) 2-baie Personal Cloud NAS, Intel 2,41 GHz Dual Core CPU avec transcodage Media, Intel Celeron Dual Core GHz 2.41, 4GO (Max. 8 GB) RAM DDR3L, SATA 6 Gbit/s, USB 3.0, 2 LAN

Nº PIÈCE FAB.  TS-251-4G-US
Nº PIÈCE  614628
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le TS-251 offre une haute performance & la solution de stockage haute capacité pour les utilisateurs SOHO & maison, workgroup et SMB. Propulsé par le système d’exploitation QTS avancé, le TS-251 effectue comme un NAS facile à utiliser mais puissant pour la sauvegarde des données, fichier synchronizatio n, accès à distance, divertissement à la maison et est idéal pour les utilisateurs de construire un nuage personnel pour accéder à leurs données facilement.

? Vidéos Full HD transcoder à la volée ou en mode hors connexion

? Lire des vidéos 1080p avec pass-through 7,1 canal surround audio via la sortie HDMI
Ôreate un personal cloud et d’écouter votre bibliothèque multimédia via DLNA, AirPlay et Plex

? Centralisez votre stockage de fichiers, le partage et la sauvegarde

? Exécuter une machine virtuelle et d’étendre les fonctionnalités du NAS avec une solution de virtualisation intégrée

? et la capacité de stockage brut total jusqu'à 60 to (avec des disques durs 10 maximum) avec le boîtier d’extension QNAP économique UX - 800P


Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600