QNAP SYSTEMS | TS-253-PRO-US
TS-253 Pro 2-baie de professionnel-catégorie NAS, Intel 2 GHz Quad Core CPU avec transcodage Media, Intel Celeron Quad Core GHz 2,0, 2GO DDR3L RAM (Max. 8 GB), SATA 6Gb/s, 2 Giga LAN

Nº PIÈCE FAB.  TS-253-PRO-US
Nº PIÈCE  614769
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le TS-253 Pro, équipé du système d’exploitation QTS de facile à utiliser, est une solution NAS puissante, fiable, sécurisée et évolutive, conçue pour les applications métiers critiques et stockage de données en croissance rapide besoins. Le TS-253 Pro prend en charge SATA 6Gb / s lecteurs et offre des performances élevées avec débit persistant, fournissant une solution complète de stockage pour les PME/PMI construire un cloud privé fiable

? Utiliser le TS-253 Pro comme un PC avec la technologie QvPC exclusive

? Gérer, partager et sauvegarder vos données avec la réplication à distance en temps réel (RTRR) de la busine

? NAS et iSCSI-SAN unifiée de la solution de stockage pour la virtualisation de serveur

? Prend en charge VMware, Citrix et Microsoft Hyper-V et des fonctionnalités de virtualisation avancée

? Sécurité renforcée des données avec cryptage de 256 bits haute-perance AES et anti-virus

? Exécuter plusieurs machines virtuelles basées sur Windows/Linux avec la Station de virtualisation

? Vidéos Full HD transcoder à la volée ou en mode hors connexion avec la technologie de transcodage unique de QNAP

? Développez le storcapacity brut total jusqu'à 60 to avec le boîtier d’extension UX - 800P QNAP économique


Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de disque dur SATA
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Type STOCKAGE
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.