QNAP SYSTEMS | TS-431 +-U.S.
4-baie Personal Cloud NAS avec DLNA, applications mobiles et Support AirPlay. Coeur ARM Cortex A15 GHzDual 1,4, 1 Go de RAM, bras Cortex-A15 Dual Core GHz 1,4, 1 Go de RAM, 2LAN

Nº PIÈCE FAB.  TS-431+-US
Nº PIÈCE  614618
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le TS-431 + est un centre de stockage de réseau puissant pourtant facile à utiliser pour la sauvegarde, synchronisation, accès distant et de divertissement à domicile. Avec la Station de Notes, vous pouvez facilement créer des notes numériques sur un cloud privé sécurisé et les partager avec des collègues et amis à aucun surcoût. Propulsé par un processeur dual-core ARM Cortex-A15 avançé et de 1 Go de RAM, le TS-431 + performances multitâche exceptionnelle comme un NAS SOHO mettant en vedette trois USB 3 et dual LAN ports. Voir comment TS-431 + peut améliorer votre productivité de travail & vie numérique. ? Construire un cahier de nuage privé pour partager avec des collègues et amis avec les Notes Station 2 et l’app mobile Qnotes

? Organiser & gérer les fichiers et les tâches de sauvegarde dans un emplacement centralisé
? Cryptage de NAS complet par accélération de matériel et de technologie axée sur le volume
? Synchroniser des fichiers entre ordinateurs, ordinateurs portables et appareils mobiles
? Création d’un centre de surveillance 24/7 pour votre bureau à domicile/petites
? Diffuser votre bibliothèque multimédia via DLNA, AirPlay & Chromcast et jouer sur la TV
? Vidéos de transcoder en mode hors connexion et profiter d’une vidéo fluide en streaming même avec connexion réseau restreint

Spécifications  :

Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600