QNAP SYSTEMS | TS-451 s-US
TS-451 4-baie Slim NAS, Intel 2,41 GHz Dual Core CPU avec transcodage Media, en 2.5. SATA 6Gb/s, Intel Celeron Dual-Core GHz 2.41, 1GO (Max. 8 GB) RAM DDR3L, SATA 6 GB/s, USB 3.0, 2 LAN

Nº PIÈCE FAB.  TS-451S-US
Nº PIÈCE  614581
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le TS-451 offre une haute performance & la solution de stockage haute capacité pour les utilisateurs SOHO & maison, workgroup et SMB. Propulsé par le système d’exploitation QTS avancé, le TS-451 produit en un NAS facile à utiliser mais puissant pour le divertissement à domicile, accès à distance, ion synchronizat fichier, sauvegarde des données et est idéal pour les utilisateurs de construire un nuage personnel pour accéder à leurs données facilement.

? Vidéos Full HD transcoder à la volée ou en mode hors connexion

? Lire des vidéos de 1080p avec pass-through 7,1 canal surround audio via HDMI outputÔ créer un nuage personnel et diffuser votre bibliothèque multimédia via DLNA, AirPlay et Plex

? Centralisez votre stockage de fichiers, le partage et la sauvegarde

? Exécuter une machine virtuelle et d’étendre les fonctionnalités du NAS avec une solution de virtualisation intégrée
Ôxpand la capacité de stockage brut total jusqu'à 52 to (avec des disques durs 12 maximum) avec le boîtier d’extension QNAP économique UX - 800P


Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600