QNAP SYSTEMS | TS-453-PRO-8 G-US
NAS professionnel à 4 baie(s) TS-453 Pro (version 8 Go de RAM), UC Intel 2 GHz à quatre cœur avec transcodage multimédia, Intel Celeron 2 GHz à quatre cœurs, 8 Go DDR3L de RAM (max. 8 Go), SATA 6Gb/s, 4 Giga LAN

Nº PIÈCE FAB.  TS-453-PRO-8G-US
Nº PIÈCE  614633
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le TS-453 Pro, équipé du système d’exploitation QTS de facile à utiliser, est une solution NAS puissante, fiable, sécurisée et évolutive, conçue pour les applications métiers critiques et stockage de données en croissance rapide besoins. Le TS-453 Pro prend en charge SATA 6Gb / s lecteurs et offre des performances élevées avec débit persistant, fournissant une solution complète de stockage pour les PME/PMI construire un cloud privé fiable

? Utiliser le TS-453 Pro comme un PC avec la technologie QvPC exclusive

? Gérer, partager et sauvegarder vos données avec la réplication à distance en temps réel (RTRR) de la busine

? NAS et iSCSI-SAN unifiée de la solution de stockage pour la virtualisation de serveur

? Prend en charge VMware, Citrix et Microsoft Hyper-V et des fonctionnalités de virtualisation avancée

? Sécurité renforcée des données avec cryptage de 256 bits haute-perance AES et anti-virus

? Exécuter plusieurs machines virtuelles basées sur Windows/Linux avec la Station de virtualisation

? Vidéos Full HD transcoder à la volée ou en mode hors connexion avec la technologie de transcodage unique de QNAP

? Développez le storcapacity brut total jusqu'à 72 to avec le boîtier d’extension UX - 800P QNAP économique


Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600