QNAP SYSTEMS | TS-453-PRO-US
TS-453 Pro 4-baie de professionnel-catégorie NAS, Intel 2 GHz Quad Core CPU avec transcodage Media, Intel Celeron Quad Core GHz 2,0, 2GO DDR3L RAM (Max. 8 GB), SATA 6Gb/s, 4 Giga LAN

Nº PIÈCE FAB.  TS-453-PRO-US
Nº PIÈCE  614621
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le TS-453 Pro, équipé du système d’exploitation QTS de facile à utiliser, est une solution NAS puissante, fiable, sécurisée et évolutive, conçue pour les applications métiers critiques et stockage de données en croissance rapide besoins. Le TS-453 Pro prend en charge SATA 6Gb / s lecteurs et offre des performances élevées avec débit persistant, fournissant une solution complète de stockage pour les PME/PMI construire un cloud privé fiable.

? Utiliser le TS-453 Pro comme un PC avec la technologie QvPC exclusive

? Gérer, partager et sauvegarder des données busins avec Real-time Remote Replication (RTRR)

? NAS et iSCSI-SAN unifiée de la solution de stockage pour la virtualisation de serveur

? Prend en charge VMware, Citrix et Microsoft Hyper-V et des fonctionnalités de virtualisation avancée

? Sécurité renforcée des données avec cryptage de 256 bits AES haute-pemance et anti-virus

? Exécuter plusieurs machines virtuelles basées sur Windows/Linux avec la Station de virtualisation

? Vidéos Full HD transcoder à la volée ou en mode hors connexion avec la technologie de transcodage unique de QNAP

? Augmenter la capacité totale brute sto jusqu'à 72 to avec le boîtier d’extension UX - 800P QNAP économique


Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600