QNAP SYSTEMS | TS-470-PRO-16 G-US
4-bay NAS (16 GB RAM Version), SATA 6G, 2LAN, 10GbE-ready, LCD, HDMI écran Local, i3-3220 de Intel Dual Core GHz 3,3, 16 GB RAM, USB 3,0, QTS 4,0, transcodage en temps réel, la Station de Surveillance (Max. 40-Ch)

Nº PIÈCE FAB.  TS-470-PRO-16G-US
Nº PIÈCE  614608
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le TS-470 PTE avancé Pro, avec système d’exploitation, effectue comme un facile à utiliser, pourtant puissants NAS pour la sauvegarde de données, de fichiers synchronisation, accès distant et divertissement à domicile. Le TS-470 Pro dispose d’un design excellent matériel avec un puissant Dual-Core processeur 3,3 GHz qui facilite le transcodage de médias haute définition et le son surround canal 5,1 avec la Station HD via une connexion HDMI. Construction d’un home cinéma de haute qualité est absolument facile avec le TS-470 Pro.



? Centralisée de gestion des données r et fichier de sauvegarde

? support du son surround canal 5,1 avec Station HD via HDMI

? Synchronisation de fichiers entre ordinateurs, les tablettes et les téléphones intelligents

? Archive, de gérer, de profiter et de partager photos, musique et collections vidéo

? Centre d’accueil et SOHO llance 24/7


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.