QNAP SYSTEMS | TS-470-PRO-US
4-baie iSCSI NAS, SATA 6G, 2LAN, 10GbE-ready, LCD, HDMI écran Local, i3-3220 de Intel Dual Core GHz 3,3, 2 Go RAM, USB 3,0, QTS 4,0, transcodage en temps réel, Surveillance Station (Max. 40-canal)

Nº PIÈCE FAB.  TS-470-PRO-US
Nº PIÈCE  614543
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le TS-470 PTE avancé Pro, avec système d’exploitation, effectue comme un facile à utiliser, pourtant puissants NAS pour la sauvegarde de données, de fichiers synchronisation, accès distant et divertissement à domicile. Le TS-470 Pro dispose d’un design excellent matériel avec un puissant Dual-Core processeur 3,3 GHz qui facilite le transcodage de médias haute définition et le son surround canal 5,1 avec la Station HD via une connexion HDMI. Construction d’un home cinéma de haute qualité est absolument facile avec le TS-470 Pro.



? Centralisée de gestion des données r et fichier de sauvegarde

? support du son surround canal 5,1 avec Station HD via HDMI

? Synchronisation de fichiers entre ordinateurs, les tablettes et les téléphones intelligents

? Archive, de gérer, de profiter et de partager photos, musique et collections vidéo

? Centre d’accueil et SOHO llance 24/7


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600