QNAP SYSTEMS | TS-869U-RP-US
8-bay NAS, 2U, SATA6 Gbit/s, USB 3,0, Intel D2700 2,13 GHz Dual-Core CPU, RAM 2-4 Go

Nº PIÈCE FAB.  TS-869U-RP-US
Nº PIÈCE  614539
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le TS-869U-RP est un centre de stockage en réseau économique intégrant une évolutivité et une fiabilité élevée. Mettant en vedette multi-plateforme partage de fichiers, des solutions complètes de sauvegarde, iSCSI et les applications de virtualisation et beaucoup d’autres applications de pratiques commerciales, le TS-869U-RP est le choix idéal pour les PME/PMI stocker et sécuriser les données d’entreprise en pleine croissance comme un nuage privé fiable

? Gérer et partager des fichiers dans un stockage centralisé.
? Sauvegarder des données d’entreprise avec réplication distante chiffrée, Real-tim Remote Replication (RTRR) et sauvegarde de stockage en nuage.
? Utiliser le NAS, iSCSI / IP-SAN stockage combo solution de virtualisation de serveurs
? Faciliter le déploiement iSCSI et de virtualisation.
? Augmenter l’efficacité, avec l’appui de Windows AD/LDAP, WindowsACL, etc.
? Synchroniser des fichiers entre ordinateurs, tablettes et périphériques mobiles.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de disque dur SATA
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Type STOCKAGE
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.