QNAP SYSTEMS | TS-EC1679U-SAS-RP-US
16-bay NAS, 3U, SAS/SATA 6G, 4LAN G 10-prêt, bloc d’alimentation redondant, Intel Xeon E3-1245v2 3,4 GHz Quad Core, 8GO (Max. 32 GB) RAM ECC

Nº PIÈCE FAB.  TS-EC1679U-SAS-RP-US
Nº PIÈCE  614542
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

QNAP TS-EC1679U-SAS-RP, équipé du système d’exploitation QTS de facile à utiliser, fournit une solution fiable et évolutive de NAS pour remplir les données de sauvegarde, de synchronisation de fichiers et d’accès distant. Le TS-EC1679U-SAS-RP prend en charge les disques durs SAS, offrant des performances exceptionnelles, couplé avec la fonctionnalité duplex intégral et prend en charge multiplates partage de fichiers, des solutions complètes de sauvegarde, iSCSI et les applications de virtualisation et nombreuses fonctions pratiques, ce qui en fait le choix idéal pour les PME/PMI garantir im portant de données métiers. Il comprend également des applications multimédia abondantes, soutenues par ses spécifications de matériel puissant.

? 3 000 + Mo/s de débit et 400 000 + Ops ES/s

? Conception évolutive, maximales 144 disques durs, jusqu'à 864 to de capacité brute

? Volume de cachinhin-provisionné SSD

? Virtualisation Ready, centralisé de stockage, de sauvegarde, de partage et de catastrophe récupération de données


Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600