QNAP SYSTEMS | TS-EC2480U-RP-US
NAS 24 baies iSCSI, 4U, SATA 6G, 4LAN, compatible 10G, bloc d'alimentation redondant, Intel Xeon E3-1200 v3 3,4 GHz à quatre cœurs, RAM 4 Go (max. 32 Go) DDR3 ECC
Description
QNAP TS-EC2480U-RP, équipé du système d’exploitation QTS de facile à utiliser, fournit une solution fiable et évolutive de NAS pour remplir les données de sauvegarde, de synchronisation de fichiers et d’accès distant. Le TS-EC2480U-RP est prête à 10GbE, offre des performances exceptionnelles et su résultat multiplates partage de fichiers, des solutions complètes de sauvegarde, iSCSI et virtualisation des applications et plusieurs fonctions pratiques, ce qui en fait la solution idéale pour les PME/PMI sécuriser les données d’entreprise importantes. Il comprend également abondant multimedi une applications soutenue par ses spécifications de matériel puissant.? 3 700 + Mo/s de débit et 410 000 + Ops ES/s
? Deux internes en cache ports et 4 SSD pour mettre en cache
? Conception évolutive, jusqu'à la capacité brute de 912 to
? Virtualisation-ready, centralisée dtorage, sauvegarde, partage et reprise après sinistre
Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.
Spécifications :
Type de disque dur | SATA |
---|---|
Type de montage | SUPPORT |
Système d'exploitation | WINDOWS/LINUX/MAC |
Type | STOCKAGE |