QNAP SYSTEMS | TS-EC880-PRO-US
8-baie iSCSI tour NAS, SATA 6G, 4LAN, prête à 10G, Intel Xeon E3-1200 v3 3,4 GHz Quad Core, 2GO (Max. 32 GB) RAM ECC DDR3

Nº PIÈCE FAB.  TS-EC880-PRO-US
Nº PIÈCE  614574
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

QNAP TS-EC880 Pro, équipé du système d’exploitation QTS de facile à utiliser, fournit une solution fiable et évolutive de NAS pour remplir les données de sauvegarde, de synchronisation de fichiers et d’accès distant. Le TS-EC880 Pro est prêt 10GbE, procurant performances exceptionnelles et prend en charge multiplates partage de fichiers, des solutions complètes de sauvegarde, iSCSI et les applications de virtualisation et nombreuses fonctions pratiques, ce qui en fait la solution idéale pour les PME/PMI sécuriser les données d’entreprise importantes. Il comprend également des applications multimédia abondantes, soutenues par ses spécifications de matériel puissant.? 2 000 + Mo/s de débit et 226 000 + Ops ES/s

? Deux internes en cache ports et 4 SSD pour mettre en cache
? Conception évolutive, jusqu'à la capacité brute de 288 to
? Virtualisation-prêt et centralisé de données stockage, sauvegarde, partage et reprise après sinistre

Spécifications  :

Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600