Amériques de BUFFALO | TS1200D0202
TeraStation 1200 2TB 2-Bay (2 x 1 TB) RAID Network Attached Storage

Nº PIÈCE FAB.  TS1200D0202
Nº PIÈCE  597919
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Buffalo TeraStation 1200 est une compact, budget sympathique lecteur deux Bureau solution de stockage réseau idéale pour les petites entreprises, bureaux à domicile et les utilisateurs professionnels nécessitant une solution de stockage fiable réseau RAID pour réseaux avancés et busin applications critiques du SST. TeraStation 1200 est facile à mettre en place avec la protection des données RAID personnalisable et réplication au niveau des actions en temps réel. Avec un processeur ARM dual-question de 1,2 GHz, il fournit des performances exceptionnelles lors de transferts de fichiers et des fonctions NAS tous les jours. TeraStation 1200 est emballée avec des fonctionnalités professionnelles telles que la prise en charge Active Directory, prise en charge de quota de disque, partage de réplication au niveau, disques durs remplaçables à chaud, support d’accessoires USB et dix licences de NovaBACKUP Business Essentials.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Capacité de stockage 2 TÉRAOCTETS
Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Code UNSPSC 46171600