FLUKE NETWORKS | TS54-A-09-TDR | 3781423
Trois-en-un, TDR, toner et identificateur de paire, prime, jeu de test VDV.

Nº PIÈCE FAB.  TS54-A-09-TDR  | 3781423
Nº PIÈCE  478776
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fluke Networks' nouvelle TS52 PRO Test Set dispose de la toute dernière technologie set de test. Conçu avec une interface utilisateur de supère, radiant cristaux liquides affichage (LCD), il vous permet de voir ce qui ne peut être entendu dans tout environnement d’installations extérieures.
L’innovants TS54 TDR (réflectomètre) est parfait pour les voix, données et vidéo des techniciens et des techniciens du fournisseur du service communication qui ont besoin d’une meilleur-dans-classe de test. Il n’y a rien d’autre comme le TDR TS54 sur le marché aujourd'hui. N’est plus vous permettra d nee pour transporter un TDR distinct, toner, identificateur de paire-tout ce dont vous avez besoin est dans un nouvellement redessiné et test compact set-qu’a 62 % réduction de poids et un 20 % réduction des coûts sur les produits existants.
Le TS54 offre 20 % protection contre les intempéries extrêmes plus w ith des derniers avancements de notre technologie brevetée de RainSafe, de DropSafe et de DataSafe. Cela signifie que le TS54 est étanche et robuste et capable de bout à bout sur direct lignes DSL pour tester la qualité de POTS sans s’écraser le service de données.

Caractéristiques

  • TDR - mesure de longueur de câble de trouver et localiser des défauts sur pratiquement tous les types de câble à paire torsadée, coaxial et conducteurs parallèles
  • Toner - cinq séparer les tons pour rapide et facile de différenciation entre plusieurs paires de fils
  • SmartTone - court la paire correcte et tonifier les changements pour l’identification exacte de paire
  • Données des indications - avertit lorsque les données sont présentes sur la ligne
  • Indication/mesure de la tension - identifie les problèmes potentiels de ligne
  • Mesure/indication de (mA) courant - vérifie suffisamment linecurrent
  • Afficheur d’appel en attente CID - vérifie le service fonctionnel
  • DTMF chiffre Grabbing - isolats défectueux client local matériel
  • Détecte la tonalité, places et reçoit des appels
  • Polarité

Spécifications  :

Haut-parleur OUI
Type JEU DE CROSSE