NVENT CADDY | TSGB24
Support de boîte de pistolet à vis télescopique, 17 "-26" goujon espacement, 1 1/2 ", 2 1/8", 2 1/2 "profondeur de boîte

Nº PIÈCE FAB.  TSGB24
Nº PIÈCE  737971
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Peut monter plusieurs boîtes. Encoché et marqué pour faciliter l’identification et la flexion. La conception améliorée avec des marquages de pouce estampillés et des trous de pilote accélère le montage précis de conduit de boîte entre les goujons. Les trous pilotes permettent une fixation facile de la boîte avec un tournevis r. nécessite seulement un pistolet à vis à installer. Peut être monté sur le visage ou à l’intérieur du goujon. Réglable pour l’espacement des montants non standard. L’onglet de verrouillage empêche le démontage accidentel. Design unique, monobloc, Break Apart.

Description des spécifications

Matériau  : acier

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121700