POLYPHASER TRANSTECTOR | TSX-NFF
DC à large bande bidirectionnelle filtre court n femelle

Nº PIÈCE FAB.  TSX-NFF
Nº PIÈCE  497465
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

DC court, protecteur de RF bi-directionnel, coaxial, opérant entre 698MHz et GHz 2,7

Caractéristiques

  • Opération bi-directionnelle
  • Performance de surtension supérieure basé sur la conception d’inducteur de bobine brevetée
  • Courant nominal maximal de montée subite - 40kA
  • Résistant aux intempéries lorsqu’il est installé
  • Conforme RoHS

Description des spécifications

Opération bi-directionnelle
Performance de surtension supérieure basé sur la conception d’inducteur de bobine brevetée
Courant nominal maximal de montée subite - 40kA
Résistant aux intempéries lorsqu’il est installé
Conforme RoHS

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610