POLYPHASER TRANSTECTOR | TSX-NFM
DC à large bande bidirectionnelle filtre court ' ne féminin / masculin

Nº PIÈCE FAB.  TSX-NFM
Nº PIÈCE  497467
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DC court, protecteur de RF bi-directionnel, coaxial, opérant entre 698Mhz et GHz 2,7

Caractéristiques

  • Opération bi-directionnelle
  • Performance de surtension supérieure basé sur la conception d’inducteur de bobine brevetée
  • Courant nominal maximal de montée subite - 40kA
  • Conforme RoHS
  • Résistant aux intempéries lorsqu’il est installé

Description des spécifications

Opération bi-directionnelle
Performance de surtension supérieure basé sur la conception d’inducteur de bobine brevetée
Courant nominal maximal de montée subite - 40kA
Résistant aux intempéries lorsqu’il est installé
Conforme RoHS

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610