TRENDNET | TU2-H10
Hub USB 10 ports haute vitesse avec adaptateur secteur

Nº PIÈCE FAB.  TU2-H10
Nº PIÈCE  986736
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

10 ports USB Hub de TRENDnet, modèle TU2-H10, ajoute 10 ports USB 2 à un poste de travail. Aucun CD installation requise-simplement brancher lecteurs flash, boîtiers de stockage et d’autres périphériques USB. Le TU2-H10 fonctionne avec les appareils Windows et Mac.

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Ajouter 10 ports USB 2 à un poste de travail
  • Aucun CD d’installation - il suffit de brancher
  • Longue connexion du câble USB à l’ordinateur
  • Adaptateur d’alimentation pour périphériques connectés affamés de pouvoir
  • Compatible Windows et Mac

Spécifications  :

Type d’appareil HUB AUTONOME
Nombre de Ports 9-12
Code UNSPSC 43222610