PANDUIT | TV105-.38D20Y
Tuyauterie de vinyle,. 38"(10 h 13 mm), 600V, noir

Nº PIÈCE FAB.  TV105-.38D20Y
Nº PIÈCE  TV105-.38D20Y
ROULEAU de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PVC Non-Shrink Tubing, 105c évalué

Caractéristiques

  • Isolation et protection prévoit au plomb fils fil faisceau assemblages soudés raccords et composants dans les équipements électriques et électroniques
  • Matériel  : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Tension nominale  : 300V et 600V
  • Tout usage flexible non rétractables
  • Résistante à la chaleur et l’humidité des spécifications applicables  :
  • UL224 VW-1
  • CSA C22,2 no 198,1 (OFT)
  • ASTM D-922 Grade CFR
  • Type de MIL-I-631 F, forme U, catégorie C - classe 1 1

Spécifications  :

Décimal 0,38 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type POLYCHLORURE DE VINYLE PVC NOIR, CONTAMINATION
Code couleur militaire NOIR
Taille par Fractions de pouces 3/8 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE