INTERLOGIX | TVC-M3245E-2 M-N
TruVision 3MPX WDR IP ouvert STD, Progressive Scan CMOS plein air Bullet, vrai D/N, AI 2,7-9 mm motorisé, IR LED, ONVIF/PSIA, cadence NTSC, PoE/12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  TVC-M3245E-2M-N
Nº PIÈCE  513384
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Caméras dôme et balle extérieure de TruVision IP Standards ouverts apportent state-of-the-art des images haute définition sur le marché de masse de vidéosurveillance. Conçu pour se conformer aux normes de communication ouverte lb/po2 et ONVIF, ces caméras soutiennent également une commande CGI pour une intégration simple dans n’importe quel système de la propriété intellectuelle. VGA et 1,3MPx les options de résolution fournissent la flexibilité pour une grande variété d’applications.

Caractéristiques

  • VGA et 1,3MPx options de résolution
  • Objectif vari-focal motorisé technologie offre distance mise au point automatique
  • Conçu pour lb/po2 et ONVIF standards ouverts
  • 1,3mpx modèles fonctionnalité WDR et vidéo en temps réel en streaming jusqu'à résolution 720p pour capturer chaque détail
  • Technologie comession H.264 avec capacité dual-streaming accueille plusieurs paramètres
  • Enregistrement d’arête de fonctionnalité dôme modèles jusqu'à 32 Go micro SDHC pour la lecture vidéo
  • Tous les modèles offrent des illuminateurs vrais à fonctionnalité et infrarouge jour/nuit pour capturer des images dans différents scénarios d’éclairage
  • Détection de mouvement intégrée et masquage de vie privée
  • Boîtier résistant au vandalisme IP66
  • Dôme modèles sont externes analogiques BNC sortie vidéo connexion pour faciliter l’installation et de configuration
  • Dôme modèles fonctionnalité intégrée chauffe-cire pour opération lotemperature
  • Programme TruVision dispositif Finder fourni fournit un accès rapide et facile aux périphériques système nouvellement ajouté

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.