INTERLOGIX | TVD-3201
Caméra TruVision Minidome, MPX 1.3, 2,8 ~ 12 mm VF lentille, WDR, True D/N, 30 m IR, alarme, Slot SD/SHDC, Intelligence, PoE (803.af) / 12 V DC, IP66, IK10, NTSC

Nº PIÈCE FAB.  TVD-3201
Nº PIÈCE  780618
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL MILLIMÈTRE 2,8-12
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1,3 MEGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610