INTERLOGIX | TVD-4404
Caméra analogique, Dôme, HD-TVI, DWDR, NTSC, jour/nuit, résolution 1920 x 1080, F1,4 varifocale MM 2,8 à 12 24 VDC VAC/12 375/270 mA 4,5/6,5 Watt

Nº PIÈCE FAB.  TVD-4404
Nº PIÈCE  703391
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Technologie HD-TVI pour transmission vidéo de qualité HD sur le câble coaxial existant
  • Véritable fonction jour/nuit et illuminateurs infrarouges avec fonction IR Smart pour capturer des Images dans différents scénarios d’éclairage
  • IP66 Evaluation environnementale
  • Protection de câble/Maagement
  • Montage de plusieurs

Informations techniques

UL, FCC, CE, RCM, ATTEINDRE

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL MILLIMÈTRE 2,8-12
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal ANALOG