INTERLOGIX | TVD-6125VE-2-N
TruVision 600TVL couleur dôme, en plein air, True D/N, IR LEDs, Vandal, VF 2,8-12mm, 24 v AC/12V DC

Nº PIÈCE FAB.  TVD-6125VE-2-N
Nº PIÈCE  513397
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra à dôme robuste TruVision(R) offre vidéo haute résolution et plusieurs caractéristiques qui le rendent bien adapté à un large éventail d’applications. Utilisant les dernières technologies de CCD et DSP, la caméra offre 600 TVL résolution et 0,01 Lux sensibilité pour des performances exceptionnelles. Un illuminateur IR sur les modèles de TVD-6125 fournit des détails dans le champ de vision même lorsqu’aucun autre illumination n’est appliquée.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Au-dessus de résolution TVL 600
  • Vrai jour/nuit (filtre anti-IR amovible)
  • RTA de réduction adaptative ton offre une qualité vidéo supérieure dans des conditions de lumière dynamiques
  • Point culminant compensation HLC technologie supprime des phares lumineux
  • Digital Noise Reduion DNR pour une sécurité renforcée
  • Objectif Vari-focal  : 2,8 à 12 mm @ f1,4
  • Menus OSD pour la configuration de caméra facile sur place
  • support de 3-axe cardan
  • IP66 cote de performance résistant aux intempéries
  • Robuste boîtier résistant au vandalisme
  • 12 V CC ou 24 plaque d’inpuapter de puissance de V AC inclus pour les boîtes électriques gang

Spécifications  :

Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 600
Processus de signal ANALOG