INTERLOGIX | TVD-M2210V-2-N
TruVision 2MPX STD ouvert, Progressive Scan dôme anti-vandale intérieur CMOS, Digital D/N, AI 2,7-9 MM, ONVIF/PSIA, NTSC, PoE/12 V DC, Slot pour carte SDHC

Nº PIÈCE FAB.  TVD-M2210V-2-N
Nº PIÈCE  503240
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les caméras à dôme TruVision IP Standards ouverts apportent photos haute définition état-of-the-art sur le marché de masse de vidéosurveillance. Avec une grande variété de résolutions caméra allant de résolution standard par le biais de 5 mégapixels, ces représentant de caméras IP envoyé un dispositif de vidéosurveillance flexible pour répondre à tout besoin. Équipé d’une technologie avancée et de la capacité de traitement du signal, ils capturent efficacement vidéo dans des conditions difficiles.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Gamme de résolutions dont la norme, 1,3MPx, 2MPx, 3MPx et 5MPx imageurs
  • Conçu pour lb/po2 et ONVIF standards ouverts
  • Sélectionnez modèles fonctionnalité vidéo en temps réel en streaming jusqu'à la résolution p 1080 pour capturer chaque détail
  • Technologie de compression de H.264 avec capacité dual-streaming accueille plusieurs paramètres
  • Enregistrement de bord prend en charge jusqu'à 32 GB SDHC card pour la lecture audio / vidéo
  • Modèles disponibles avec des vrais illuminateurs de jour/nuit fonctionnalité et infrarouge pour capturer des images dans différents scénarios d’éclairage
  • Détection de mouvement intégrée et masquage de vie privée
  • Entrées d’alarme et sorties fournissent facile notification et le contrôle des événements
  • Navigateur pris en charge audio mono et bi-directionelle pour développer des flux IP pour inclure l’audio
  • Boîtier résistant au vandalisme et bulles en polycarbonate fournissent un niveau supplémentaire de protection
  • Dômes en vedette externe vidéo BNC analogique connexion pour faciliter l’installation et de configuration
  • Dômes en vedette externe vidéo BNC analogique connexion pour faciliter l’installation et de configuration
  • Cale unique modèles offrent une option météo au prorata compacte pour un déploiement rapide
  • Programme TruVision dispositif Finder fourni fournit un accès rapide et facile aux périphériques système nouvellement ajouté

Spécifications  :

Dôme couleur FUMÉ
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.