INTERLOGIX | TVD-M3210V-2-N
TruVision 3MPX STD ouvert, Progressive Scan dôme anti-vandale intérieur CMOS, Digital D/N, AI 2,7-9 MM, ONVIF/PSIA, NTSC, PoE/12 V DC, Slot pour carte SDHC

Nº PIÈCE FAB.  TVD-M3210V-2-N
Nº PIÈCE  503241
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les caméras à dôme TruVision IP Standards ouverts apportent photos haute définition état-of-the-art sur le marché de masse de vidéosurveillance. Avec une grande variété de résolutions caméra allant de résolution standard par le biais de 5 mégapixels, ces représentant de caméras IP envoyé un dispositif de vidéosurveillance flexible pour répondre à tout besoin. Équipé d’une technologie avancée et de la capacité de traitement du signal, ils capturent efficacement vidéo dans des conditions difficiles.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Gamme de résolutions dont la norme, 1,3MPx, 2MPx, 3MPx et 5MPx imageurs
  • Conçu pour lb/po2 et ONVIF standards ouverts
  • Sélectionnez modèles fonctionnalité vidéo en temps réel en streaming jusqu'à la résolution p 1080 pour capturer chaque détail
  • Technologie de compression de H.264 avec capacité dual-streaming accueille plusieurs paramètres
  • Enregistrement de bord prend en charge jusqu'à 32 GB SDHC card pour la lecture audio / vidéo
  • Modèles disponibles avec des vrais illuminateurs de jour/nuit fonctionnalité et infrarouge pour capturer des images dans différents scénarios d’éclairage
  • Détection de mouvement intégrée et masquage de vie privée
  • Entrées d’alarme et sorties fournissent facile notification et le contrôle des événements
  • Navigateur pris en charge audio mono et bi-directionelle pour développer des flux IP pour inclure l’audio
  • Boîtier résistant au vandalisme et bulles en polycarbonate fournissent un niveau supplémentaire de protection
  • Dômes en vedette externe vidéo BNC analogique connexion pour faciliter l’installation et de configuration
  • Cale unique modèles offrent une option météo au prorata compacte pour un déploiement rapide
  • Programme TruVision dispositif Finder fourni fournit un accès rapide et facile aux périphériques système nouvellement ajouté

Spécifications  :

Dôme couleur FUMÉ
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE