INTERLOGIX | TVE-800
Canal de TruVision codeur 8 analogique/IP

Nº PIÈCE FAB.  TVE-800
Nº PIÈCE  513438
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La série de TVE comprend 4, 8 et 16-canal encodeurs, permettant aux utilisateurs de transformer les signaux de la caméra analogique à une haute qualité H.264 comprimé signal IP. TVE série encodeurs sont une solution idéale pour progressivement mettre à niveau des systèmes de vidéosurveillance et migrer de l’analogique vers IP. Plutôt que de remplacer des systèmes complets, des caméras analogiques viables peuvent être intégrés sur les nouveaux systèmes basés sur IP, simplement en utilisant les gamme de TruVision encodeurs. TruVision encodeurs utilisent H.264 compression avec capacité dual-streaming, ce qui facilite la gestion de bande passante. Ces encodeurs sont conçus pour se conformer aux normes de communication ouverte lb/po2 et ONVIF et supportent une commande CGI pour une intégration simple dans n’importe quel système de la propriété intellectuelle. Flux vidéo peuvent être définies pour haute et basse largeur de bande et les images peuvent être diffusés en direct ou envoyées vers un emplacement d’enregistrement désigné.

Caractéristiques

  • 4, 8 et 16-canal encodeurs
  • Compression H.264
  • 4CIF en temps réel sur tous les canaux
  • Conforme à ONVIF/LIF/CGI
  • 1-canal d’entrée audio
  • 4 entrées d’alarme
  • sortie d’alarme 1
  • Fonctionnalité Dual-streaming

Spécifications  :

Type ENCODEUR
Code UNSPSC 39121527

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.