INTERLOGIX | TVF-3102
TruVision 360º Dome, 3 MPx, WDR, 1,19 mm Fish-Eye, vrai D/N, 10 m IR, 2 voies Audio (microphone intégré et haut-parleur), Slot SD/SHDC, PoE (802,3af) / 12 V DC, IP66, IK10, NTSC

Nº PIÈCE FAB.  TVF-3102
Nº PIÈCE  603718
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Idéal pour une variété d’applications, y compris les détaillants, commercial, environnements Loi de mise en application et de l’éducation, la caméra réseau à dôme TruVision 360º fournit la capture d’image de haute qualité qui offre une vue complète des secteurs intérieurs ou extérieurs pour la couverture de sécurité exceptionnelles.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 3MPx et capteur d’Image de 6MPx disponible
  • Compression vidéo H.264/MJPEG
  • Angle de vue 360º
  • Plusieurs Modes d’affichage
  • Plusieurs ruisseaux ePTZ w/Preset et fonctions de patrouille
  • Jusqu'à 10 m (33 ft.) Gamme infrarouge
  • Conférencier et 2 voies Audio, Built-in Mic
  • Fente pour carte SD/SDHC intégré
  • Options de montage au plafond et mur
  • Versions intérieures et extérieures
  • Gamme de température de fonctionnement-22ºF ~ 140ºF (-30ºC ~ 60ºC)

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610