NORTHERN VIDEO | TVIDVR162T
| Enregistreur vidéo numérique, HD-TVI, 1U, 16 canaux vidéo d’entrée, HDMI/VGA sortie 720p enregistrement en temps réel, 12 FPS en 1080p de résolution, H.264/G.711u, 12 volts DC, 30 Watt, 2 to

Nº PIÈCE FAB.  TVIDVR162T
Nº PIÈCE  695872
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 30fps/canaux d’enregistrement en temps réel à 720p
  • Se connecte à deux TV j’ai et caméras analogiques 960H
  • 2 canal IP enregistrement à 2MP
  • Compression de l'enregistrement H.264
  • Enregistrement redondant
  • Applications mobiles complètes pour IPhone, IPad et Android
  • Compatible avec IE, Chrome, Firefox SAF inclus souris et télécommande IR
  • Deux USB pour copier la vidéo et pour le contrôle de la souris
  • Sorties vidéo HDMI et VGA simultanées
  • Matériel de montage sur baie inclus
  • Alarme et audio intégrés
  • Soutient l'audio à 2 voies

Spécifications  :

Audio OUI
Type de montage SUPPORT
Capacité CANAL 16
Type DVR
Capacité de stockage 2 TÉRAOCTETS
Code UNSPSC 46171621