INTERLOGIX | TVN-1004-KW1
Enregistreur vidéo et Kit caméra réseau, comprend des canaux 4, 4,1 (3) IR Wedge mégapixels, 2TB capacité

Nº PIÈCE FAB.  TVN-1004-KW1
Nº PIÈCE  585272
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Surveillance conviviale à un prix abordable
Idéal pour les petits magasins, les cabinets médicaux, les stations-service et les applications résidentielles, le kit vidéo de TruVision NVR 10 IP offre une solution de surveillance complète et rentable qui est aussi inc redibly facile à installer.
Disponible en configurations 4 et 8-canal, chaque kit comprend quatre caméras TruVision sans configuration IP ou une programmation. Simplement installer les caméras, se connecter au commutateur PoE intégré et pouvoir le NVR d’enregistrement rt sta. Gérer plusieurs graveurs avec licence libre de logiciel TruVision Navigator VMS et Découvre des caméras sur le pouce avec l’application gratuite de TVRmobile.

Caractéristiques

  • Une Solution vidéo complète « Tout-en-un » IP
  • Configuration automatique plug-and-Play caméra
  • Commutateur PoE intégré aux appareils de puissance
  • Performances de la HD à un prix de système analogique
  • Sélection facile canal Direct de panneau avant
  • Moniteur/souris ne Ports aucun PC requis
  • Continu, ion ou Modes d’enregistrement à la demande
  • Enregistrement des événements
  • Archive de One-Push Button sur clé USB

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Longueur focale FIXE
Type de montage GRILLE
Type de tension/courant 48 VDC
Propriété spéciale INJECTEUR POE
Type KIT CAMÉRA
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.