INTERLOGIX | TVN-5032-4 t
TruVision TVN50, 32 canal NVR, 4 to de stockage (montage inclus)

Nº PIÈCE FAB.  TVN-5032-4T
Nº PIÈCE  511460
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le TruVision NVR 50 (TVN 50) est un enregistreur vidéo réseau performant conçu pour supporter des flux vidéo provenant des caméras vidéo IP. Avec un total de 80 Mbit/s disponibles, la NNT 50 peut supporter jusqu'à 32 caméras à 4CIF en temps réel (i/s 30) et de nombreuses autres configurations. Allocation de bande passante flexible par canal permet aux utilisateurs d’optimiser les performances de l’enregistrement. Outre le navigateur, logiciels et outils de gestion de périphérique mobile, les commandes de façade familier de 50 ' s NVR permettent pour l’opération facile.



MU a être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 32 caméras IP (OnVIF/lb/po2)
  • Caméras TruVision et IP UltraView de VGA via 5,0 mégapixel (intérieur et extérieur)
  • H.264 Axis, Arecont, ACTi et autres fabricants de caméras IP (VGA et mégapixels)
  • TruVision 4-, 8 et 16-canal encodeurs
  • Contrôle de caméra PTZ et Dôme via la souris, joystick de façade et télécommande IR
  • Continu, de mouvement ou de modes d’enregistrement programmé
  • Enregistrement des événements fondée sur détection de mouvement native IP caméra ou par unité d’intrant alarme
  • Vidéo est stocké dans le format natif de caméra IP
  • Enregistrement audio avec des caméras IP capable
  • Enregistrement de caméra redondant ou de groupes de stockage indépendant pour différentes durées
  • Lecture inversée
  • Zoom numérique sur les vidéos en direct ou enregistré
  • Insertion de texte via ProBridge pour DAB/caisse enregistreuse
  • Tatouage pour authentification vidéo juridique
  • Compact rackable - 2 RU
  • Jusqu'à 16 to de stockage plug-and-play accessible disque dur interne, front (à chaud)
  • Support pour disque dur externe (eSATA)
  • les entrées d’alarme bord 16 et 4 sorties d’alarme configurable
  • Local archivage d’USB
  • Composite, VGA et HDMI sortie pour la visualisation locale de haute qualité

Spécifications  :

Audio NON
Type NVR
Capacité CANAL 12
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 2 TÉRAOCTETS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.