INTERLOGIX | Ils procurent-4-12 ms
TruVision puissance, V DC 12 4 canaux, ampli 5,3 % fusionnés avec Power Supply

Nº PIÈCE FAB.  TVPS-4-12DC
Nº PIÈCE  511455
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Ces alimentations centrale ont double-fusible protection (Master fusible et fusible de sortie par canal). Sorties hautes sur chaque canal enverrons la puissance nécessaire à tous les appareils alimentés en courant continu de ligne de TruVision. La série DC est disponible en 4, 8 et 16 modèles de sortie.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Double-fusible de protection (Master fusible et fusible de sortie par canal)
  • Sorties hautes sur chaque canal fournissant la puissance requise pour tous les appareils alimentés en courant continu de ligne de TruVision
  • Disponible en 4, 8 et 16 modèles de sortie.

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Type de montage MUR
Type de tension/courant VAC 24
Code UNSPSC 39121031