INTERLOGIX | TVR-1116-2 t
TruVision DVR 11, H.264, 16 ch, 2 to de stockage

Nº PIÈCE FAB.  TVR-1116-2T
Nº PIÈCE  511331
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le DVR TruVision 11 (TVR 11) est un enregistreur vidéo rentable, numérique avec 4, 8 ou 16-canal capacités. Il utilise la technologie de compression vidéo de H.264 pour livrer en temps réel d’enregistrement par canal avec une résolution CIF. Un navigateur Web intégré et l’accès via des applications mobiles vous permettent de rester connecté à distance par l’intermédiaire de n’importe quel périphérique compatible Web. Connexion via smartphone ou tablette de configuration, affichage, recherche, archive et de moniteur, personnes ou objets de valeur. Compatible avec le navigateur TruVision, le DVR 11 en tegrates facilement avec les systèmes existants et dispose d’une interface familière et conviviale. Assistants de démarrage réaliser l’installation et DDNS rapide et simple. Stockage interne de 500 Go jusqu'à 4TB est disponible. En outre, vidéo peut également être archivé par l’intermédiaire de clés USB. Pour facile d’utilisation, gestion à distance et l’enregistrement fiable, le DVR 11 représente une solution complète pour s’adapter à vos besoins et votre budget.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Technologie de compression H.264
  • 4, 8 ou 16 canaux en temps réel, enregistrement en résolution CIF
  • Applications mobiles vous permettent de vous connecter à distance via smartphone ou tablette de garder un œil sur les installations, les personnes ou les objets de valeur
  • Insertion de texte par l’intermédiaire de ProBridge pour les applications POS/ATM
  • Assistants de démarrage d’installation simple et rapide, de recherche et de lecture
  • Contrôle de caméra PTZ et Dôme via la souris, joystick de façade et télécommande à infrarouge
  • Notification par courriel à alarme avec images jointes
  • Support triple moniteur - moniteur A, de B de moniteur et de Moniteur Spot
  • Entièrement compatible avec le logiciel TruVision Navigator
  • S’intègre facilement aux systèmes existants
  • Interface familière et conviviale
  • Intègre jusqu'à 4 to de stockage interne
  • Time lapse, événement et enregistrement des paramètres d’alarme
  • Un canal lecture vidéo inverse pour rechercher facilement des vidéos enregistrées
  • Sortie HDMI pour un affichage local de qualité
  • Châssis compact pour les modèles de canaux 4

Spécifications  :

Audio OUI
Type DVR
Capacité CANAL 4
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage TÉRAOCTET 1

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.