INTERLOGIX | TVR-1504CHD-1 t
Enregistreur vidéo numérique, montage en Rack, hybride, châssis 1U, 4 canaux, H.264, HD 1080 résolution, PAL/NTSC, 96 Mbits/s de bande passante, 120 volts DC, 15 Watt, 1 to
Description
Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.
Caractéristiques
- Standard ou capacité de connexion des caméras analogiques TVI
- HD-TVI sur Coax la technologie qui supporte jusqu'à 5 mégapixels HD
- Caméras de TVI définition élevée qui peut être utilisé avec Standard câble coaxial RG59
- Échange un-contre-un plein canal analogique au IPCameras
- Time Lapse, événement, alarme et paramètres d’enregistrement manuel
- Notification par courrier électronique vers le haut sur l’alarme avec Images attachées
- Un seul bouton Archive vidéo Via le port USB 2
- Analyse de disque pour l’évaluation graphique disque dur
- Compact châssis pour mod. 4 canaux et SlimliHousing pour les 8/16 voies enregistreurs
- Interface familière et conviviale
- Assistants de démarrage d’Installation simple et rapide, de recherche et de lecture
- Sortie HDMI pour un affichage Local de qualité
- Support triple moniteur - HDMI, VGA et Analog
- Intégration native wiTruvision logiciel Navigator
- Contrôle à distance Via des applications mobiles
- Mac Safari Browser Plug-In
Spécifications :
Audio | NON |
Capacité | CANAL 4 |
Type de montage | SUPPORT |
Capacité de stockage | TÉRAOCTET 1 |
Type | HVR |