INTERLOGIX | TVR-1504CHD-2 t
Enregistreur vidéo numérique, montage en Rack, hybride, châssis 1U, 4 canaux, H.264, HD 1080 résolution, PAL/NTSC, 96 Mbits/s de bande passante, 120 volts DC, 15 Watt, 2 to

Nº PIÈCE FAB.  TVR-1504CHD-2T
Nº PIÈCE  879003
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Standard ou capacité de connexion des caméras analogiques TVI
  • HD-TVI sur Coax la technologie qui supporte jusqu'à 5 mégapixels HD
  • Caméras de TVI définition élevée qui peut être utilisé avec Standard câble coaxial RG59
  • Échange un-contre-un plein canal analogique au IPCameras
  • Time Lapse, événement, alarme et paramètres d’enregistrement manuel
  • Notification par courrier électronique vers le haut sur l’alarme avec Images attachées
  • Un seul bouton Archive vidéo Via le port USB 2
  • Analyse de disque pour l’évaluation graphique disque dur
  • Compact châssis pour mod. 4 canaux et SlimliHousing pour les 8/16 voies enregistreurs
  • Interface familière et conviviale
  • Assistants de démarrage d’Installation simple et rapide, de recherche et de lecture
  • Sortie HDMI pour un affichage Local de qualité
  • Support triple moniteur - HDMI, VGA et Analog
  • Intégration native wiTruvision logiciel Navigator
  • Contrôle à distance Via des applications mobiles
  • Mac Safari Browser Plug-In

Spécifications  :

Audio NON
Capacité CANAL 4
Type de montage SUPPORT
Capacité de stockage 2 TÉRAOCTETS
Type HVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.