INTERLOGIX | TVR-3016-500
TruVision DVR 30, H.264 Digital Video Recorder, Dual-Streaming

Nº PIÈCE FAB.  TVR-3016-500
Nº PIÈCE  416188
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

L’enregistreur vidéo numérique DVR TruVision 30 TVR 30 apporte les avantages de la surveillance de la sécurité numérique pour les petites et moyennes applications commerciales. Une interface facile à utiliser et plus d’un mois d’enregistrement sur disque dur facilitent la TVR 30 insta ll, utilisent et maintiennent. Utilisateurs peuvent efficacement afficher, enregistrer et lire haute qualité vidéo enregistrée qui est transmise issue des alarmes, les événements et les attributs de l’enregistrement comme annexes. Pour plus de commodité, les utilisateurs peuvent configurer le DVR, afficher vidéo en direct ou recherche et jeu vidéo par le biais de la télécommande, souris, boutons de la façade ou l’Explorateur distant. Une solution de surveillance économique, la technologie de compression vidéo TVR 30 caractéristiques H.264 qui permet aux utilisateurs d’enregistrer des images de haute qualité dans des tailles de fichiers plus petits pour faciliter le stockage et en streaming sur un réseau Ethernet. N’importe quelle gamme de vidéo enregistrée peut être facilement copié sur un CD enregistrable vierge ou un DVD et lues sans installer aucun logiciel sur la PC de la lecture.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • L’environnement réseau double streaming désigne plus efficace et flexible de transmission vidéo
  • Vidéo archive d’un bouton simple via USB 2,0, CD/DVD ou téléchargement permet un accès distant commode à vidéo archivée
  • Assistant enregistrement facilite la configuration simple, rapide et installationprogram DVR pour enregistrer le nombre de jours ou de cadence
  • Enregistrement de haute qualité resolutionsCIF, 2CIF, D1deliver des images de prise rapide de décisions claires
  • Enregistrer jusqu'à 120 fps NTSC PAL 100 à D1 pour des images claires et prise de décision rapide
  • DDNS préconfigurée, simple, gratuit, accès à distance facile
  • Vidéo authentification assure authenticité vidéo qui peut être vérifiée dans le navigateur
  • Enregistrement de détection de mouvement enregistre l’espace de stockage et le temps nécessaire pour rechercher des événements
  • Réseau via Ethernet TCP/IP pour fournir à distance de surveillance, la recherche, de lecture, d’archivage, configuration, notifications d’alarme et mise à jour firmware
  • enregistrement audio canaux 16
  • Canal bi-directionnel audio1 permet aux utilisateurs de continuer une conversation via le logiciel à distance via réseau pour DVR
  • Insertion de texte POS et ATM requiert ProBridge accessoire, vendu séparément

Spécifications  :

Audio OUI
Type DVR
Capacité CANAL 16
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage 500 F

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
Manuelle
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.