INTERLOGIX | TVR-6016-12 t
TruVision DVR60 16channel + 8 IP Ch., H.264, double en continu, en temps réel 30 fps à 4CIF, DVD/CD 12 to de stockage, Compatible MP

Nº PIÈCE FAB.  TVR-6016-12T
Nº PIÈCE  448795
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le DVR TruVision(R) 60 (TVR 60) offre en temps réel d’enregistrement avec compression H.264 et mode live, double fonctionnalité de flux pour une utilisation efficace de bande passante et les performances du réseau dans des environnements de réseau. Livraison hybride capacité po ur une migration facile de DVR vers NVR, la TVR 60 peut stocker, afficher direct, Rechercher et transmettre analogique ou vidéo sur IP caméras jusqu'à 24.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Enregistrement en temps réel à jusqu'à 4CIF sur tous les canaux
  • H.264 compression et double en streaming sur vidéo en direct
  • Enregistre jusqu'à 16 flux caméra IP et flux HD IP
  • Jusqu'à 12 to de stockage interne de JBOD pour les options de stockage redondant et flexible
  • S’intègre parfaitement avec le logiciel TruVision Navigator
  • Prise en charge des périphériques mobiles et mise en réseau via Ethernet (TCP/IP)
  • Installation avec l’Assistant d’installation et configuration rapide et facile
  • Caméra à la cession de disque dur pour le regroupement de stockage

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171621

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.