QNAP SYSTEMS | TVS-1271U-RP-I5-16g-US
2U 12-baie iSCSI NAS, Intel Core i5 3GHz Quad Core, 16 Go de RAM, 4LAN, 10G-ready

Nº PIÈCE FAB.  TVS-1271U-RP-I5-16G-US
Nº PIÈCE  614568
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le QNAP TVS-1271U-RP, équipé du système d’exploitation QTS de facile à utiliser, fournit une solution fiable et évolutive de NAS pour remplir les données de sauvegarde, de synchronisation de fichiers et d’accès distant. Le TVS-1271U-RP est prêt 10GbE, procurant performances exceptionnelles et prend en charge multiplates partage de fichiers, des solutions complètes de sauvegarde, iSCSI et les applications de virtualisation et nombreuses fonctions pratiques, ce qui en fait la solution idéale pour les PME/PMI sécuriser les données d’entreprise importantes. Il comprend également des applications multimédia abondantes, soutenues par ses spécifications de matériel puissant.

? 3 300 + Mo/s de débit et 162 000 + Ops ES/s
? Deux ports de cache interne pour l’accélération des e/s
? Conception évolutive, jusqu'à la capacité brute de 1120 to
? Virtualisation-prêt et centralisé de données stockage, sauvegarde, partage et reprise après sinistre

Spécifications  :

Type de disque dur SATA
Type de montage GRILLE
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Type STOCKAGE
Code UNSPSC 46171600

Fiches techniques

Manuelle