QNAP SYSTEMS | TVS-471-PT-4 G-US
4-baie Intel G3250 3,2 GHz Dual Core, 4 Go de RAM, 4LAN, 10G-prêt, G3250 3,2 GHz double cœur d’Intel, 4GO DDR3 (Max. 16 GB), 4 x GbE LAN, 10GbE prêt via l’option PCI-E NIC

Nº PIÈCE FAB.  TVS-471-PT-4G-US
Nº PIÈCE  614571
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La TVS-471 est une solution de stockage NAS conçue pour des tâches d’e/S intensives, applications métiers critiques et les besoins de stockage de données en croissance rapide. Incorporant la fiabilité et la sécurité, la TVS-471 offre de hautes performances avec hroughput t persistant et fournit une solution complète de stockage pour les PME/PMI construire un cloud privé fiable.

? Gérer, partager et sauvegarder des données d’entreprise avec la réplication à distance en temps réel (RTRR)

? Solution de stockage 10GbE prête et très efficace pour 4K plback vidéo, transcodage et l’édition on-the-fly

? Servir un PC avec la technologie QvPC exclusive de la TVS-471

? Prend en charge VMware, Citrix et Microsoft Hyper-V et des fonctionnalités de virtualisation avancée

? Cryptage de NAS complet de technologie axée sur le volume

? Enhaata sécurité avec cryptage 256 bits AES et anti-virus de haute performance

? Exécuter plusieurs machines virtuelles Windows/Linux/Android-basé avec la Station de virtualisation


Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600