QNAP SYSTEMS | TVS-671-PT-4 G-US
6-baie Intel G3250 3,2 GHz Dual Core, 4 Go de RAM, 4LAN, 10G-prêt, G3250 3,2 GHz double cœur d’Intel, 4GO DDR3 (Max. 16 GB), 4 x GbE LAN, 10GbE prêt via l’option PCI-E NIC

Nº PIÈCE FAB.  TVS-671-PT-4G-US
Nº PIÈCE  614572
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La TVS-671 est une solution de stockage NAS conçue pour des tâches d’e/S intensives, applications métiers critiques et les besoins de stockage de données en croissance rapide. Incorporant la fiabilité et la sécurité, la TVS-671 offre de hautes performances avec hroughput t persistant et fournit une solution complète de stockage pour les PME/PMI construire un cloud privé fiable.

? Gérer, partager et sauvegarder des données d’entreprise avec la réplication à distance en temps réel (RTRR)

? Solution de stockage 10GbE prête et très efficace pour 4K plback vidéo, transcodage et l’édition on-the-fly

? Servir un PC avec la technologie QvPC exclusive de la TVS-671

? Prend en charge VMware, Citrix et Microsoft Hyper-V et des fonctionnalités de virtualisation avancée

? Cryptage de NAS complet de technologie axée sur le volume

? Enhaata sécurité avec cryptage 256 bits AES et anti-virus de haute performance

? Exécuter plusieurs machines virtuelles Windows/Linux/Android-basé avec la Station de virtualisation


Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.